ZPY25BNJ10-N4-A10 真空パッド ZPシリーズ ZPY25 SMC 24190654

真空パッド ZPシリーズ ZPY25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24190654 品番 ZPY25BNJ10-N4-A10
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)25 パッド形状ベロウ形 ねじ径M10X1おねじ 材質NBR 真空取出口Φ4ナイロンチューブ用バーブ継手 バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)10 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする