ZPY32UNK10-U4-A10 真空パッド ZPシリーズ ZPY32 SMC 24190758

真空パッド ZPシリーズ ZPY32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24190758 品番 ZPY32UNK10-U4-A10
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)32 パッド形状平形 ねじ径M10X1おねじ 材質NBR 真空取出口Φ4軟質チューブ用バーブ継手 バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)10 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする