※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド:首振りタイプ ZPRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)6 パッド形状ベロウ形 材質(パッド)(GS) 導電性シリコンゴム 材質導電性シリコーンゴム 注文コード24190873 品番ZPR06BGS-04-A6
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はパッド径・パッド形状・材質など85種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)6 パッド形状ベロウ形 材質(パッド)(GS) 導電性シリコンゴム ねじ径(A6) M6x1 (おねじ) 材質導電性シリコーンゴム 接続ねじM6X1おねじ 真空取出口(04) Φ4チューブ (ワンタッチ 管継手)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする