92191-1389 チューブ エア スイッチ クリーナ 92191-1389 Kawasaki 24202553

チューブ エア スイッチ クリーナ 92191-1389

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24202553 品番92191-1389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
代表車種EJ650A8F
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24202553
2020-12-04
用途:
欠品部品(自動車)への流用:寸法合わず
その他業種

部品には問題ありません。
部品カタログと価格からこちらの部品を選択し、メーカー廃盤部品(自動車)への流用を試みましたが径寸法合わず…
こちらの部品は外径約20mm、内径約14mm程度(太め?)でした。
当方探していたのは内径約10mm。
長さと形状は良かったのですが、当方の選択ミスでした。
今度はもっとよく調べてオーダーしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする