曜日別特売
70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203034

 

70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203034
70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203034

安全ベスト 70003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)オレンジ
テープ地色イエロー
サイズXXL
着丈(cm)75
内容量1着注文コード24203034品番70003
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用
大きなマジックテープで簡単着脱
頼もしい反射力の7mmの幅広テープにダイヤの型押しを施し、水の侵入を防いではがれにくさをアップ!(ただし、グリーン×シルバーはダイヤ型押し加工を行っておりません)

サイズXXL色番60材質メッシュ/ポリエステル、パイピングテープ/ナイロン、反射テープ/ポリ塩化ビニール・高輝度マイクロプリズム反射材種類ベスト型テープ幅(mm)70テープ地色イエロー胸囲(cm)120~135~165肩幅(cm)45着丈(cm)75色(本体)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする