曜日別特売
70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203052

※背面

70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203052
70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203052
70003 安全ベスト 70003 Asahicho(旭蝶繊維) 24203052

安全ベスト 70003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色イエロー
サイズXXL
着丈(cm)75
内容量1着注文コード24203052品番70003
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用
大きなマジックテープで簡単着脱
頼もしい反射力の7mmの幅広テープにダイヤの型押しを施し、水の侵入を防いではがれにくさをアップ!(ただし、グリーン×シルバーはダイヤ型押し加工を行っておりません)

サイズXXL色番77材質メッシュ/ポリエステル、パイピングテープ/ナイロン、反射テープ/ポリ塩化ビニール・高輝度マイクロプリズム反射材種類ベスト型テープ幅(mm)70テープ地色イエロー胸囲(cm)120~135~165肩幅(cm)45着丈(cm)75色(本体)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする