積水樹脂
積水樹脂の 内装資材
積水樹脂の キッチンパネル・化粧板
スチール アートパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
幅(mm)
910
注文コード
24203786
品番
SS-G(グリーンボード チョーク用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
用途
事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
タイプ
グリーンボード/チョーク用
質量(kg/m
2
)
3.42
塗装
裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無
パネル厚(mm)
3
注意
※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようにご注意ください。
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※道路状況により、
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。