NSU-420 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 24203822 NSU-420 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 24203822 NSU-420 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 24203822 NSU-420 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 24203822 NSU-420 ディスプレイ用 ターンテーブル NSU ハヤノ産業 24203822

ディスプレイ用 ターンテーブル NSU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24203822 品番NSU-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ420×99 回転速度40秒で1回転 質量(kg)6 電源(V)100 消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 その他の機能ワンストップ機能 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NSUシリーズの特長
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする