ソフトレザークッション リア用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24204163 品番YP358-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
タイプトリプル ブラック 厚さ(mm)約60 サイズ(mm)60×1300×470 材質表地:合成レザー、中素材:ポリエステル、ポリウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24204163
2020-08-11
用途:
乗客用に使用
サービス業

個人タクシーリア―シートにて使用、半年毎に交換してますがもう少し中のあんこの強度があればと感じていますが、他は概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする