セット内容にギボシ端子が付属しているので大変助かります。
取付のブラケットにセットするのですが、カッチリ収まらず、スキマが空いたり、ちょっとした衝撃ですぐ外れるので、接着剤で固定しました。
音質は軽商用車なので、高音質を求める環境でなく、取付後の音質は確かに良くはなりました。
カーオーディオなんて鳴ってりゃいいんですが、さすがに高域が全然聞こえなかったので、値段で選びました。結果、音には満足です。ネットワークは4.7μFの無極性電解コンデンサが付いてました。ただ本体取付けのフィッテイングが悪すぎます。段差で外れるのでボンドでくつけちゃいました。
軽トラの足元スピーカーの高音補強用で購入しました。今までもう少し値段が高いツイーターを買っていましたが、この商品で充分な高音が出ます。線は細いですが、(1回抜いたら線が切れました)分岐用のギボシも標準装着されているところも便利でした。
響音の16cm150wと組んで意外と良い音が出てくれました。
詳しくないですがコンデンサー付きのケーブルも付いてたので、
おそらくポン付けで壊れはしないと思います。
安いのにギボシ端子等も付属してて有り難かった。
ジムニーのスピーカーは、運転席と助手席の足元にしかなく、低音ばかりで高音が聞こえないので取り付けてみました。
高い位置から高音が響き、ラジオの話し声も聞きやすくなり、満足満足です。
最初は音が鳴っていたが、気がついたら左右ともに無音。
そんなに早く壊れるもの?
ミライース純正オーディオはトーンコントロールが無い為、これを前席ドアピラー部にネジ止めして装着。
感想は音像が前面に定位した。価格の割にはしっかり仕事をしている。
取付時の注意点は、スピーカー部の爪受けと取付台の爪部の加工が甘いので要調整。私はボンドで点付けして固定。