T203-A2 銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設 24204468

銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径R1/4
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード24204468品番T203-A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質快削黄銅形状ストレート管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)14寸法S(mm)10寸法D(mm)13寸法B(mm)16.2寸法C(mm)30適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする