ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の ホース
ダイキン潤滑機設の ゴムホース
低圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24205222
品番
T702-2×10000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
12.7
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40〜+70
最小曲半径(mm)
65