ZZK204-A2P-L 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK204 SMC 24210358

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK204

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24210358品番ZZK204-A2P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,350

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポートエジェクタシステムオプションマニホールド個別SUP仕様連数4連排気方式真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気)配線方式フラットケーブル26極タイプシステム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8マニホールド組立単体を組付け、マニホールドで出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする