ZX1051-J15LOZ-D24L 真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1051 SMC 24211733

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1051

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24211733 品番 ZX1051-J15LOZ-D24L
参考基準価格(税別)¥40,110 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力付 管接続口径(-) M5 x 0.8 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D24) 1出力、故障予知出力付/アナログ出力付 破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ノズル径(Φmm)(05) 0.5 真空スイッチユニット/フィルタユニット(L) グロメットタイプ/ リード線長さ3 m 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ3m PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする