リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ
管接続口径(-) M5 x 0.8
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチユニット/フィルタユニット(L) グロメットタイプ/ リード線長さ3 m
真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ3m
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径0.7mm
オーダーメイド仕様高消音タイプサイレンサアッシ