ZX1071-K15LOZ-D21CL-Q 真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 SMC 24212074

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし 注文コード24212074 品番ZX1071-K15LOZ-D21CL-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,240
この商品はリード線取出方法・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114) 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし 管接続口径(-) M5 x 0.8 CE-対応品(Q) CE対応 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし 破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチユニット/フィルタユニット(CL) コネクタ タイプ / リード線長さ3 m 真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ3m PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.7mm オーダーメイド仕様標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24212074 ZX1071-K15LOZ-D21CL-Q 87056849 ZK2G07K5BL1A-06-B エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K〜 SMC エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K〜 SMC 1個 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする