リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
管接続口径(-) M5 x 0.8
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナット付、ブラケットAなし
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチユニット/フィルタユニットなし
真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径0.7mm
オーダーメイド仕様標準