ZX1071-K15LZ-D24 真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 SMC 24212126

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m 注文コード24212126 品番ZX1071-K15LZ-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,320
この商品はリード線取出方法・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114) 管接続口径(-) M5 x 0.8 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D24) 1出力、故障予知出力付/アナログ出力付 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチユニット/フィルタユニット(-) グロメットタイプ/ リード線長さ0.6 m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする