リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
管接続口径(-) M5 x 0.8
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチユニット/フィルタユニットサクションフィルタのみ
真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径0.7mm
オーダーメイド仕様標準