SMC
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1072
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
注文コード
24212293
品番
ZX1072-K15LOZB-ECN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,520
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式ドライバ操作形
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
真空スイッチユニット/フィルタユニット
(CN) コネクタ タイプ/コネクタなし(リード線も付いていません)
CE-対応品
-
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法
(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし
管接続口径
(-) M5 x 0.8
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気 Rc 1/8
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
A:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)
(07) 0.7
真空スイッチリード線取出方法
コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません)
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
0.7mm
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード