エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法(LN) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナット付、ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチユニット/フィルタユニット(CL) コネクタ タイプ / リード線長さ3 m
真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ3m
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径1.0mm
オーダーメイド仕様標準