SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(LN) L型プラグコネクタタイプ
注文コード
24212528
品番
ZX1101-K15LNZ-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,270
この商品は
リード線取出方法・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
エジェクタ排気形式
(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
リード線取出方法
(LN) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径
(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(F) サクションフィルタのみ
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
CADデータダウンロード