エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法(H) グロメットタイプ/ リード線長さ0.6m
管接続口径(Y) M6 x 1 (準標準)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナット付、ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチユニット/フィルタユニットサクションフィルタのみ
真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
PV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)
エジェクタユニットノズル径1.0mm
オーダーメイド仕様標準