エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)(6) DC12
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチユニット/フィルタユニット(L) グロメットタイプ/ リード線長さ3 m