※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ろ過度(μm)40 ねじの種類(F) G 注文コード24214138 品番AFJ20-F01-40-T
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は管接続口径・ろ過度・ねじの種類など42種類から選べます 他の種類を見る

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 エレメント(μm)(40) 40 取付(-) 取付オプションなし タイプ(T) 大流量タイプ オプション取付オプションなし ボディサイズ20 ろ過度(μm)40 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃ ケース(-) ポリカーボネートケース 準標準a:ポリカーボネートケース、b:流れ方向:左→右、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする