※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 蒸気用ソレノイドバルブ
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(F) G
仕様
(L) インジケータ(目視作動確認)付
注文コード
24216055
品番
VND104DS-F10A-L
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10A) 3/8
仕様
(L) インジケータ(目視作動確認)付
ボディオプション
(S) ステンレスボディ形
バルブ種類
(4) N.C. - o7
CADデータダウンロード