※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0
エジェクタユニットノズル径2
リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタタイプ
注文コード24220684
品番ZR120S1-C35MOZ-DB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電磁弁定格電圧・エジェクタユニットノズル径・リード線取出方法など68種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能