※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC10050/60Hz 注文コード24221524 品番VP3145-041TA1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,750
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・管接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 接続口径(04) 1/2 (15A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) コイル定格電圧(V)(1) AC10050/60Hz リード線取出方法(T) コンジットターミナル ボディサイズ(4) 1/2 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(-) 一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする