ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24221864 品番FX889-81
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。
熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。

消費電力(W)135 設定温度(℃)50〜480 トラスコ品番818-4544 セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387) 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター 標準こて先B型 (品番 T19-B) ステーション外形寸法(mm)157×121×149 ステーション質量(kg)2.1 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1 (200〜480℃の間で設定時) ステーション出力AC26V こて部消費電力65W(26V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合) こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:497

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする