付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
質量(g)約200
電源DC12V 約400mA
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)112×87
レンズ2.8〜12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数1305(H)×1049(V)
機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0〜15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角(水平)約81〜23°
ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR
補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)0.01
照射距離(m)(赤外線)最長約20