画像準備中

高さ調整ピロー スタンダード ソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24222187 品番PMS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整ができ、自分にぴったりのフィット感をつくれるピローです。10mmの高さ調整シートが2枚ついており、シートの抜き差しで3段階の高さから選ぶことができます。ふっくらとやわらかくやさしい寝心地のソフトタイプです。

材質【本体】側生地(ニット面・メッシュ面):ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル(つぶわた)、【高さ調節シート】側生地:ポリエテル100%、詰めもの:ウレタンフォーム(10mm×2枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする