画像準備中

高さ調整ピロー スタンダード ハード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24222214 品番PMH-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整ができ、自分にぴったりのフィット感をつくれるピローです。10mmの高さ調整シートが2枚ついており、シートの抜き差しで3段階の高さから選ぶことができます。適度な硬さでしっかりと支えるハードタイプです。

材質【高さ調節シート】側生地:ポリエテル100%、詰めもの:ウレタンフォーム(10mm×2枚) 材質(中材)ポリエチレン(ソフトパイプ)、ポリエステル(つぶわた) 材質(側地)ニット面・メッシュ面:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする