※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
24222845
品番
VP4150-031G-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) 100 AC(50/60Hz)
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード