※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
24223116
品番
VP4270-127T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,650
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(7) AC240(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード