※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 1/2 ねじの種類Rc 注文コード24223125 品番VP4270-14PDL
参考基準価格(税別)¥109,670 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類Rc 管接続口径1 1/2 切換方式2位置ダブル 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする