アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
CBボックス 3ドア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24223167
品番
CX-33D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。
メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)
約9.5
色
オフホワイト
段数
3
耐荷重(kg)
約80(全体)、約20(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)
2(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×290×880
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×260×275
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。