アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
CBボックス 2列コンビ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24223194
品番
CX-23C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
多使用可能な、2列タイプのCBボックスです。
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる3色展開です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)
約12
色
オフホワイト
段数
2段+3段
耐荷重(kg)
約80(全体)、約15(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)
3(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×290×880
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3段部分:約282×275×275、2段部分:約282×275×415
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。