※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24223213
品番
VP4450-031D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) 100 AC(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード