※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
ろ過度(μm)
(20) 20
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
24223256
品番
AF800-F12-1-20
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・流れ方向
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(20) 20
管接続口径
(12) 1 1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード