AF800-N14-17-100 大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC 24223299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(14) 1 1/2ろ過度(μm)(100) 100流れ方向(-) 左→右注文コード24223299品番AF800-N14-17-100
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ろ過度(μm)(100) 100管接続口径(14) 1 1/2流れ方向(-) 左→右ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) 標準タイプ仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なしケース(-) 標準タイプエレメント種類(7) ステンレスエレメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする