AF811-F14-27-R 大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC 24223737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(14) 1 1/2
流れ方向(R) 右→左
ねじの種類(F) G
ろ過度(μm)(-) 5
内容量1個注文コード24223737品番AF811-F14-27-R
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ろ過度(μm)(-) 5管接続口径(14) 1 1/2流れ方向(R) 右→左ねじの種類(F) Gケース(2) 金属ケース仕様(-) 標準タイプボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)エレメント種類(7) ステンレスエレメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする