※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(14) 1 1/2
(12) 1 1/4
(14) 1 1/2
流れ方向
(R) 右→左
(-) 左→右
(R) 右→左
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
ろ過度(μm)
(100) 100
(2) 2
(10) 10
(-) 5
(40) 40
(100) 100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24223789
品番
AF811-14-12-100-R
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
(100) 100
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(2) 金属ケース
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
オートドレン仕様
(11) フロート式オートドレン(N.O.)
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード