画像準備中

ウッドトップチェスト 幅56cm MG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 段数4 注文コード24223797 品番MG-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・段数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。

ブラウン 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール 段数4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする