※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ろ過度(μm)
(100) 100
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(F) G
注文コード
24223843
品番
AF900-F20-17-100-D
参考基準価格(税別)
¥64,420
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過度・流れ方向・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 左→右
オートドレン仕様
(00) なし
ろ過度(μm)
(100) 100
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
9
ドレン排出口
(D) ドレンコック、バーブ継手付
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(7) ステンレスエレメント
CADデータダウンロード