※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ろ過度(μm)
(2) 2
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
24223895
品番
AF900-20-1-2-R
参考基準価格(税別)
¥46,970
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過度・流れ方向・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 右→左
オートドレン仕様
(00) なし
ろ過度(μm)
(2) 2
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
9
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード