AF900-20-178-20 大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC 24223956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ろ過度(μm)(20) 20流れ方向(-) 左→右ねじの種類(-) Rc注文コード24223956品番AF900-20-178-20
参考基準価格(税別)¥66,940販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
管接続口径(20) 2ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 左→右オートドレン仕様(00) なしろ過度(μm)(20) 20仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプケース(8) レベルゲージ付金属ケースエレメント種類(7) ステンレスエレメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする