※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
到達真空圧力-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07)
注文コード24224209
品番ZU05LA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48