※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 到達真空圧力-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07) 注文コード24224218 品番ZU05LA01
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は到達真空圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

到達真空圧力-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07) ポート接続口径Rc1/8めねじ ノズル径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする