曜日別特売
ZU05SA 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC 24224227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個到達真空圧力-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)注文コード24224227品番ZU05SA
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

到達真空圧力-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)ポート接続口径Φ4ワンタッチ管継手(ZU03/04)/Φ6ワンタッチ管継(ZU05/07)ノズル径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする