MUチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24224305 品番MU-7224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。引き出しはブラウンの木目調、天板も木天板を使用し、インテリアに合う落ち着いた色となっています。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。

木目ブラウン 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール 耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6 引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする